Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AV Varistor, 2nF, 27V, 17V ac, 0.3J, Metall / 2.5A, 2000A max., 1210 Gehäuse, 1.3mm, L. 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098086
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AV17K1210401NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 27V
Wechselspannung max. = 17V ac
Gleichspannung max. = 20V dc
Klemm-Spannung = 44V
Klemm-Strom = 2.5A
Material = Metall
Serie = AV
Spitzenstrom max. = 2000A
Kapazität = 2nF
Länge = 3.2mm
Stärke = 1.3mm
Gehäuse-Form = 1210
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
27V
Wechselspannung max.:
17V ac
Gleichspannung max.:
20V dc
Klemm-Spannung:
44V
Klemm-Strom:
2.5A
Material:
Metall
Serie:
AV
Spitzenstrom max.:
2000A
Kapazität:
2nF
Länge:
3.2mm
Stärke:
1.3mm
Gehäuse-Form:
1210
Weitere Suchbegriffe: 2098086, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, AV17K1210401NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.