Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD SOT-23, einzeln typ. 1,8 V → 5,5 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097675
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6421T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 90kHz
Arbeitsfrequenz max. = 0,001 MHz

Die Microchip MCP6421T-E/OT-Operationsverstärker (Operationsverstärker) haben einen niedrigen Eingangsruhestrom (1 pA, typisch) und einen Rail-to-Rail-Ein- und -Ausgangsbetrieb. Es ist eine stabile Einheitsverstärkung und hat ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 90 kHz (typisch). Diese Geräte arbeiten mit einer einzigen Versorgungsspannung von nur 1,8 V, während sie nur 4,4 μA/Verstärker (typisch) Ruhestrom zeichnen. Diese Eigenschaften machen die Familie der Operationsverstärker gut geeignet für Fotodiodenverstärker, pH-Elektrodenverstärker, Verstärker mit geringem Leckstrom und batteriebetriebene Signalaufbereitungsanwendungen usw. Die MCP6421-Familie wird in SOT23- und SC70-Gehäusen angeboten.Niedriger Ruhestrom Geringe Eingangs-Offsetspannung Verbesserter EMI-Schutz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
90kHz
Arbeitsfrequenz max.:
0,001 MHz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 2097675, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6421TEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.