| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097670 Herst.-Nr.: MCP6002T-E/SN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Universal Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Stromversorgungs-Typ = Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 2 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V V, 5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Der Microchip MCP6002T-E/SN ist ein Zweifach-Universal-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ein- und -Ausgang über den 1,8- bis 6-V-Betriebsbereich. Dieser Verstärker hat ein typisches GBWP von 1 MHz mit einem typischen Ruhestrom von 100 μA. Der MCP6002 ist in 8-poligen PDIP-, SOIC- und MSOP-Gehäusen erhältlich.Mit erweitertem Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Erweiterter Temperaturbereich Platzsparendes Gehäuseangebot: 8-adriges PDIP, SOIC und MSOP Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Universal | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Stromversorgungs-Typ: | Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 2 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3 V V, 5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 1MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 1 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 2097670, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6002TESN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |