Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker SMD DFN, einzeln typ. 1,8 → 6 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097664
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6002T-E/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Arbeitsfrequenz max. = 0,001 MHz

Der Microchip MCP6002T-E/MC ist ein Zweifach-Universal-Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ein- und -Ausgang über den 1,8- bis 6-V-Betriebsbereich. Dieser Verstärker hat ein typisches GBWP von 1 MHz mit einem typischen Ruhestrom von 100 μA. Der MCP6002 ist in 8-poligen PDIP-, SOIC- und MSOP-Gehäusen erhältlich.Mit erweitertem Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Erweiterter Temperaturbereich Platzsparendes Gehäuseangebot: 8-adriges PDIP, SOIC und MSOP
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Arbeitsfrequenz max.:
0,001 MHz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 2097664, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6002TEMC, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,44*
1 Tag
6288
1
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 0,736*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 1.452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.