Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium Quaelis 10 LED Partikelzähler, bis +70°C / 99.9%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097632
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     23621
EAN/GTIN:
     3661474236219
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Temperatur max. = +70°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,3 °C
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Feuchtigkeit max. = 99.9%RH
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±3 % RL
Messparameter = CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Modellnummer = Quaelis 10
Messdatenerfassung = Ja
Anzeigentyp = LED

Der Orium CO2-Monitor für die Raumluftqualität. Kontinuierliche Messungen und Anzeige für CO2, Temperatur und Feuchtigkeit.Ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung: Für Messungen und Wertanzeige Ideal für professionelle Umgebungen Kompakte und diskrete Form Anpassbarer Alarm Datenerfassung Akku
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+70°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,3 °C
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Feuchtigkeit max.:
99.9%RH
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±3 % RL
Messparameter:
CO2, Feuchtigkeit, Temperatur
Modellnummer:
Quaelis 10
Messdatenerfassung:
Ja
Anzeigentyp:
LED
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, co2-messgerät, 2097632, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, Orium, 23621, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 217,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 204,33*
€ 234,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.