Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß
Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß
Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß
Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß
Orium 23621 Luftqualitätsmessgerät Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106756588
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     23621
EAN/GTIN:
     3661474236219
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Partikelmessgerät, co2-messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.