| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2094252 Herst.-Nr.: YET 205-100 EAN/GTIN: 7316576616846 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 25.4mm Außendurchmesser = 52mm Material = Edelstahl Statische Traglast = 7800N Dynamische Traglast = 14000N
Die SKF-Einsatzlager (SKF Y-Lager) basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, haben jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen erweiterten Innenring mit einer spezifischen Verriegelungsvorrichtung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht. Hier sind Beispiele für Anwendungen, in denen Einsatzlager verwendet werden können: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung und -verpackung, Fördersysteme, Materialhandhabungssysteme, Textilausrüstung, Industrielüfter, Spezialmaschinen, z. B. Autowaschanlagen, Fitnessgeräte, Go-Karts.Schnelle und einfache Montage Anpassung an anfängliche Fehlausrichtung Lange Standzeit Geringere Geräusch- und Schwingungspegel Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 25.4mm | Außendurchmesser: | 52mm | Material: | Edelstahl | Statische Traglast: | 7800N | Dynamische Traglast: | 14000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannlager, 2094252, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YET205100, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,35* | € 13,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,05* | € 15,46* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,99* | € 15,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,20* | € 15,73* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,99* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|