Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehhülsen für HM 3052, HMV 52 E, 260 x 240 x 116mm, Innen ø 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2093627
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AOH 3048
EAN/GTIN:
     7316577013668
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Typ = Lagerabziehhülsen
Innendurchmesser = 220mm
Abmessungen = 260 x 240 x 116mm
Zur Verwendung mit = HM 3052, HMV 52 E.

SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft. Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit. The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy. It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment.• Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product • Oil injection method makes lubrication easy • Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information • Automotive workshops • Rotating industrial machinery • Wind turbine industryDie SKF-Auszugshülsen, die zur Anpassung an den Wellendurchmesser verwendet werden, so dass größere Durchmessertoleranzen im Vergleich zum Sitz eines Lagers mit einer zylindrischen Bohrung zulässig sind. Die Hülsen sind als Ergänzung zu Lagern erforderlich, und SKF bietet ein breites Sortiment an Lagerzubehör wie Adapterhülsen, Ausziehhülsen und Kontermuttern. How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve? Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der WelleCoat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve. Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film. Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
Weitere Informationen:
Typ:
Lagerabziehhülsen
Innendurchmesser:
220mm
Abmessungen:
260 x 240 x 116mm
Zur Verwendung mit:
HM 3052, HMV 52 E.
Weitere Suchbegriffe: 2093627, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, SKF, AOH3048, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 628,08*
€ 673,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,17*
€ 677,02*
Frei Haus
ab € 632,87*
€ 677,03*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 648,40*
€ 693,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.135,48*
€ 1.230,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,65*
€ 1.464,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,54*
€ 1.457,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,07*
€ 1.426,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,70*
€ 1.359,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,48*
€ 1.351,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.