Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Rot, 24V ac/dc / 110/105mcd, Ø 10mm x 28mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209276
EAN/GTIN:
     5056070960923
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 24V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 110/105mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 10mm
Länge = 28mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 635nm
Lebensdauer = 100000h

BA9s, AC/DC, Multichip-LEDs. Diese sehr haltbaren LED-Reflektorglühlampen von RS Pro eignen sich perfekt für Ihre Anwendung. Sie haben die Wahl zwischen grünen, roten und gelben Leuchten, je nach Farbe des gewünschten Lichtausgangs. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kurze 8-Chip-LED mit Metallreflektor. Ausführungen für 12, 24, 28, 48 und 60 V ac/dc. Vollwellen Brückengleichrichter. Zweipolige GS-Anschlüsse. Gehäuse mit Farbcodierung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
110/105mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
10mm
Länge:
28mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
635nm
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, 209276, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, SMMR24BA9A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,35*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,39*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.