Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 12mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     209030
EAN/GTIN:
     5056070960695
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 12mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Intensität = 2700mcd
Länge = 18.5mm

RS Pro LED-Einbau-Anzeigelampe. Eine vorstehende LED-Anzeigelampe von RS Pro mit einem 12 mm-Befestigungsloch. Die leuchtend rote LED ist für verschiedene Anwendungen mit Frontplattenmontage geeignet. Die Anzeige kann eine 8-mm-Lampe aufnehmen und bietet eine Kabelterminierung. Der Spannungsbereich beträgt 24V dc. Die Betriebstemperatur der LED reicht von -40 bis +85 °C und ermöglicht einen breiten Einsatzbereich. Der erforderliche Tafelausschnitt beträgt 12 mm für die 8-mm-LED, die bei diesem Modell inklusive Befestigungsmutter und Federscheibe enthalten ist. Die RS Pro Produktreihe umfasst zudem eine große Auswahl an Nennspannungen, Blendenoberflächen und Blendenausführungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Einbau-LED-Anzeige, 12 mm • Farbige diffuse Epoxidstreuscheibe oder wasserklare ultrahelle LEDs • Vorstehende, versenkte, abgeschrägte und bündige Blendenausführungen • Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C • Leicht zu installieren und auszutauschen. Anwendungsbereich. • Automatisierungsbedientafeln/-stellen • Alarmzentralen/-anzeigen • Medizinische Diagnosesysteme • Universal-Einbau-Anzeigelampen. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
12mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Intensität:
2700mcd
Länge:
18.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 209030, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q12P3BXXSR24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,21*
Zubehör
RS Pro
1839051
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.