Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 130 V dc, 230V ac, Montage-Ø 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208908
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208908
EAN/GTIN:
     5056070960572
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 130 V dc, 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 19mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 3mA
Intensität = 50mcd
Länge = 67.5mm

LED-Einbausignalleuchten, 19 mm Montagebohrung, 24 Vac/dc, 230 Vac/115 Vdc. Diese Produkte haben 2,8 x 0,8 mm (0,011 Zoll) Anschlussklemmen und werden mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe geliefert. Betriebstemperatur: –25 °C bis +60 °C. Eigenschaften und Vorteile. 10 mm runde farbige Linse 22 mm Durchmesser Messingeinfassung hell seidenmatt, schwarz oder matt verchromt Voraussichtliche Lebensdauer: 100.000 Stunden Montagelochdurchmesser: 19 bis 19,5 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
130 V dc, 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
19mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
3mA
Intensität:
50mcd
Länge:
67.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 208908, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q19P1CXXY230130A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,06*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.