| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2088910 Herst.-Nr.: MMS-103-02-F-SH-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Löten Serie = MMS
Die Samtec MMS ist eine Buchsenleiste für Durchgangsbohrungen. Dieser 2-mm-Steckverbinder mit Rastermaß und 6 Positionen ist in einreihiger Konfiguration erhältlich und verwendet das Tiger Claw Dual Wipe Kontaktsystem zur Bereitstellung von bis zu 3,9 A pro Stift.Kontaktwerkstoff: Phosphorbronze Schwarzes LCP-Isoliermaterial Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Löten | Serie: | MMS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2088910, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS10302FSHTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |