Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec HLE Leiterplattenbuchse Vertikal 6-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088650
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     HLE-103-02-L-DV-BE-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Steckbuchse
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Serie = HLE
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Steckbuchse
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Serie:
HLE
Weitere Suchbegriffe: 2088650, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, HLE10302LDVBEKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,8025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 825 Stück (ab € 1,2337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.287,2805*
€ 1.531,8638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.156,1715*
€ 1.375,84409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.034,088*
€ 1.230,56472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.023,9405*
€ 1.218,4892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.017,8025*
€ 1.211,18498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.