Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts HSB Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin vernetzt Weiß, Ø 9.5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088557
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0350 HSB375-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
2:1 schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 9.5mm
Farbe = Weiß
Schrumpfdurchmesser = 4.7mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 6.5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HSB

Schrumpfschlauch Shrink-Kon ;reg; HSB-Box. Schrumpfschlauch aus der Dispenser-Box Schrumpfschlauch PLG in verschiedenen Farben und Größen Unentbehrlich bei Isolation, Reparaturen und Kennzeichnung für Hobby und Beruf HSB-Box ist standfest, platzsparend und handlich Strahlenvernetztes Polyolefin, dünnwandig Temperaturbereich -55° → +125 °C Schrumpfvermögen 2:1 Schrumpftemperatur > +110 °C Von 0,6 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser Boxen anreihbar Schnittlängenhilfsmaß Einfache Handhabung durch übersichtliche Kennzeichnung Sichtfenster zur Inhaltskontrolle und Eurolasche zum Aufhängen Unproblematische Entsorgung, da sortenrein Durchschlagsfestigkeit = 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
9.5mm
Farbe:
Weiß
Schrumpfdurchmesser:
4.7mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
6.5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HSB
Weitere Suchbegriffe: 2088557, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Thomas & Betts, 7TCA017300R0350HSB3759, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.