Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts HSB Schrumpfschlauch Kit, Polyolefin vernetzt Transparent, Ø 3.2mm Schrumpfrate 2:1, Länge 11.5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088428
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0324 HSB125-C
EAN/GTIN:
     4044773361391
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch 3 mm
Schlauchdurchmesser = 3.2mm
Farbe = Transparent
Schrumpfdurchmesser = 1.6mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 11.5m
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = –55 → +125 °C
Flammhemmend = Ja
Serie = HSB

Schrumpfschlauch Shrink-Kon ;reg; HSB-Box. Schrumpfschlauch aus der Dispenser-Box Schrumpfschlauch PLG in verschiedenen Farben und Größen Unentbehrlich bei Isolation, Reparaturen und Kennzeichnung für Hobby und Beruf HSB-Box ist standfest, platzsparend und handlich Strahlenvernetztes Polyolefin, dünnwandig Temperaturbereich -55° → +125 °C Schrumpfvermögen 2:1 Schrumpftemperatur > +110 °C Von 0,6 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser Boxen anreihbar Schnittlängenhilfsmaß Einfache Handhabung durch übersichtliche Kennzeichnung Sichtfenster zur Inhaltskontrolle und Eurolasche zum Aufhängen Unproblematische Entsorgung, da sortenrein Durchschlagsfestigkeit = 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.2mm
Farbe:
Transparent
Schrumpfdurchmesser:
1.6mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
11.5m
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
–55 → +125 °C
Flammhemmend:
Ja
Serie:
HSB
Weitere Suchbegriffe: 2088428, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Thomas & Betts, 7TCA017300R0324HSB125C, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,39*
€ 33,00*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 33,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,94*
€ 45,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,79*
€ 54,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,79*
€ 46,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
1 Packung enthält 11 Meter (ab € 2,99455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.