Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite SI 5331 Gewindedichtmittel Gel Weiß, Tube 100 ml, -50°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Loctite SI 5331 Gewindedichtmittel Gel Weiß, Tube 100 ml, -50°C → +150°C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2086393
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5331, 100ML
EAN/GTIN:
     5060641227728
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
Anwendung = Gewindedichtung
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Verpackungseinheit = 100 ml
Produktform = Gel
Handelsname = Loctite SI 5331
Gebinde Typ = Tube
Aushärtungszeit = 12 h
Betriebstemperatur-Bereich = -50→ +150 °C

Loctite Rohr- und GewindedichtmittelDas weiße 100-ml-Rohr- und Gewindedichtmittel Loctite für Gewindeabdichtung wird für den Einsatz an Kunststoff- oder Kunststoff-/Metall-Fittings mit heißem oder kaltem Wasser empfohlen. Dieses Produkt härtet bei Umgebungstemperaturen unter dem Einfluss von atmosphärischer Feuchtigkeit aus, um eine flexible Dichtung mit niedriger Festigkeit gegen heißes und kaltes Wasser zu bilden. Es besteht aus Acetoxy-Silikon und erfordert kein Mischen.Eigenschaften und VorteileDie Aushärtezeit beträgt 12 Stunden Geringe Festigkeit Niederdruck mittlere Viskosität Sofortige Abdichtung bei 0,5 bar an 1-Zoll-Fittings Water Research Council-zugelassen (Heiß- und Kaltwasseranwendungen) Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 150 °C. Dichtleistung bis zu 3 bar im Wasser bei 90 °C. Sperrt den Anschluss gegen vibrationsinduziertes LösenAnwendungenFür flexible Kunststoff- und Kunststoff-auf-Metall-Armaturen Gewindedichtung Industrielle und landwirtschaftliche Kunststoff-Wasserrohrsysteme EntwässerungssystemeZertifizierungenDVGW-Zulassung WRC-gelistet ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 BS 69
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gewindedichtung
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Verpackungseinheit:
100 ml
Produktform:
Gel
Handelsname:
Loctite SI 5331
Gebinde Typ:
Tube
Aushärtungszeit:
12 h
Betriebstemperatur-Bereich:
-50→ +150 °C
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, gewindedichtung pattex, loctite oberflächenreiniger, 2086393, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 5331,100ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2418* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.