Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSM Stiftleiste Vertikal, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2086124
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-103-04-T-SV-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol
Serie = TSM
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
TSM
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2086124, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSM10304TSVPTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,68075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 325 Stück (ab € 0,46671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,6215*
€ 253,01959
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,443*
€ 249,23717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,53125*
€ 211,26219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,7525*
€ 192,48548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,68075*
€ 180,50009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.