Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085511
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     TUBA1NE10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 5.5bar

Dieser Schwimmerschalter ist ein röhrenförmiger Schwimmer mit kleinem Durchmesser, der für Tanks und Zisternen mit beschränktem Zugang entwickelt wurde. Sein kleiner Durchmesser von 1 Zoll ermöglicht es, durch die schmalen Öffnungen zu führen, die normalerweise an den Seitenwänden von Tanks zu finden sind. Wenn der Flüssigkeitsstand den Schwimmer erreicht, wird der mechanische Schalter im Inneren geneigt, wodurch ein Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird, der mit einer elektrischen Schalttafel verbunden ist. Dank seines +/-20°-Schaltwinkels sorgt der Schwimmerschalter TUBA für eine sehr präzise Füllstandsmessung. Die Installation ist bis zu einer Wassertiefe von 55 Metern möglich. Der Schwimmerschalter TUBA 1 kann auf 3 Arten installiert werden: Befestigung an einem Rohrrohr, vertikal am Kabel mit externen Vorschaltgeräten oder horizontal an den Tankseiten mit einer Kabelverschraubung.Maximaler Druck: 5,5 bar Maximale Temperatur: 85 °C Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
5.5bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085511, Automation, Sensoren, ATMI, TUBA1NE10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.