Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI PTFE Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +150°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085509
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     TUBA150C05M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = PTFE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 2bar

Dieser kleine röhrenförmige Schwimmerpegelsensor ist mit einem TEFLON-Kabel und einem speziell entwickelten PTFE-Gehäuse für extrem aggressive Flüssigkeiten wie z. B. Schwefelsäure und sehr heiße Flüssigkeiten ausgestattet, die Temperaturen von bis zu 125 °C erreichen Der Füllstandssensor TUBA 125 C verfügt über eine Kugel in einem abgedichteten Polypropylenzylinder, die einen Mikroschalter entsprechend seiner Position aktiviert. Dieses Prinzip ist äußerst zuverlässig. Der kleine Durchmesser dieses Schwimmers (Ø 40 mm) ermöglicht die Einführung durch kleine Löcher, die oft an den vertikalen Wänden der Tanks angebracht werden.Maximaler Druck: 1 bar Maximale Temperatur: 150 °C. Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
PTFE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
2bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68, 2085509, Automation, Sensoren, ATMI, TUBA150C05M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,49*
€ 690,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,40*
€ 674,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,65*
€ 625,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,62*
€ 580,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.