Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen + HR HY Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +90°C, mit 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085495
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     SOBAHRHY10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen + HR HY
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 4bar

Dieser Schwimmerschalter ist ein Schwimmerschalter in robuster Ausführung für aggressive Flüssigkeiten. Es ist in einem HR HY-Pressvulkanisiertes Gehäuse untergebracht, das eine doppelte Wasserdichtigkeit gewährleistet, um eine Regelung in sehr aggressiven Flüssigkeiten zu gewährleisten. Der Soba HR HY-Niveauregler ist mit einem extern belasteten Harzballast von 250 g ausgestattet, der am Kabel einstellbar ist, was den Drehpunkt des Füllstandssensors erleichtert und es ermöglicht, in einer Vielzahl von Dichten zu arbeiten. Dank seines +/- 25°-Schaltwinkels sorgt er für eine sehr präzise Füllstandsmessung. Das Gerät kann auch im Hoch- oder Tiefalarm (Überfüllschutz oder Schutz gegen Leerlauf) verwendet werden. Wenn sich Ihre Installation in einem Gefahrenbereich befindet, wählen Sie unseren ATEX-zertifizierten Schwimmerschalter Soba EX. Sehr zuverlässig, wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt..Maximaler Druck: 4 bar Maximale Temperatur: 90 °C Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen + HR HY
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
4bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085495, Automation, Sensoren, ATMI, SOBAHRHY10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,24*
€ 372,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.