Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen + HR HY Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +90°C, mit 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085493
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     SOBAEXATEX10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen + HR HY
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 4bar
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Dieser ATEX-zertifizierte Schwimmerschalter ist ideal für gefährliche Umgebungen 0, 1, 2 (Gas) und 20, 21, 22 (Staub). Dieser Schwimmer ist in einem HR HY (High Resistance Hypalon) Pressvulkanisiertes Gehäuse untergebracht, das für eine doppelte Wasserdichtigkeit sorgt und eine Regelung in sehr aggressiven Flüssigkeiten gewährleistet. Der Soba EX ATEX-zertifizierte Niveauregler ist mit einem externen belasteten Harzballast von 250 g ausgestattet, der am Kabel einstellbar ist, was den Drehpunkt des Füllstandssensors erleichtert und es ermöglicht, in einer Vielzahl von Dichten zu arbeiten. Dank seines +/- 25°-Schaltwinkels sorgt der Soba für eine sehr präzise Füllstandsmessung. Das Gerät kann auch bei Alarm für hohe oder niedrige Werte verwendet werden.Maximaler Druck: 4 bar Maximale Temperatur: 70 °C. Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen + HR HY
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
4bar
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085493, Automation, Sensoren, ATMI, SOBAEXATEX10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,20*
€ 333,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.