Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085490
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     SOBAEPACS10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Trinkwasser
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 3.5bar

Dieser ACS-zertifizierte Schwimmerschalter besteht aus speziellen Komponenten für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen. Wenn der Flüssigkeitsstand das Gerät erreicht, wird der mechanische Schalter im Inneren geneigt und schließt oder öffnet einen Stromkreis, der mit einem elektrischen Panel verbunden ist. Dieser Schwimmerschalter ist mit einem einstellbaren Vorschaltgerät aus Edelstahl (AISI 316L) ausgestattet. Und sorgt dank seines +-/25°-Schaltwinkels für eine sehr präzise Füllstandsmessung. Der Soba EP kann auch bei Alarm mit hohem oder niedrigem Füllstand (Überfüllschutz oder Schutz gegen Leerlauf) verwendet werden. Wenn die Flüssigkeit jedoch durch das Vorhandensein eines Rührers oder in einem Wasserturm bewegt wird, müssen Sie einen Schwimmer mit einem großen Winkel wie den ATS 165 EP nehmenMaximaler Druck: 3,5 bar Maximale Temperatur: 85 °C Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Trinkwasser
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
3.5bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085490, Automation, Sensoren, ATMI, SOBAEPACS10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,33*
€ 261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.