Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI ABS Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085471
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     BIPSTOPASTPNEO5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 5m
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = ABS
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 3.5bar

Der BIP STOP ist ein kleiner Schwimmerschalter für die automatische Steuerung kleiner Pumpen (bis 1,5 CV). Dank seines großen Schaltwinkels von 110° schützt der BIP STOP den Pumpenmotor und die Schalttafeln vor Ruckeln. Diese Funktion wird bei bewegten Flüssigkeiten sehr geschätzt. Außerdem kann er sowohl den hohen als auch den niedrigen Pegel im gleichen Tank erkennen, dessen Hysterese 1,5 m nicht überschreitet. Diese Schwimmerschalter werden überall dort eingesetzt, wo magnetische Pegelregler aufgrund von Verunreinigungen oder Ablagerungen, die den Schwimmer auffangen können, nicht verwendet werden können.Verwendete Batterie: 9 V - 110 mA Maximale Temperatur: 50 °C. Fernalarmsignale
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
ABS
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
3.5bar
Weitere Suchbegriffe: atmi schwimmerschalter, 2085471, Automation, Sensoren, ATMI, BIPSTOPASTPNEO5M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.