Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085470
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     ATS165EPACS10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 3.5bar

Dieser ACS-zertifizierte Schwimmerschalter besteht aus speziellen Komponenten für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen. Dank seines großen Schaltwinkels von 165° schützt der ATS 165 den Pumpenmotor und die Schalttafeln vor Ruckeln. Dieser Schwimmer ist die ideale Lösung für die Niveauregelung z. B. in Turmtanks. Außerdem kann er sowohl den hohen als auch den niedrigen Pegel im gleichen Tank erkennen, dessen Hysterese 1,5 Meter nicht überschreitet. Dieser Schwimmerschalter kann direkt an Pumpen mit bis zu 1,5 PS oder über ein Relais angeschlossen werden, wenn er mit Hochleistungspumpen arbeitet.Maximaler Druck: 3,5 bar Maximale Temperatur: 85 °C Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
3.5bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085470, Automation, Sensoren, ATMI, ATS165EPACS10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.