Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +70°C, mit 20m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085468
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     AQUAXLPVC20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 20m
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 20m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 2bar

Der AQUA XL ist ein robuster Niveauregler mit internem Vorschaltgerät. Wenn der Flüssigkeitsstand den Regler erreicht, wird der mechanische Schalter im Inneren geneigt, wodurch ein Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird, der mit einer elektrischen Schalttafel verbunden ist. Dank seines schweren Gewichts (775g) ist der AQUA XL in der Lage, die dicken Fettschichten in Abwasser-Pumpstationen zu durchdringen Dieses Modell ist auch in einer kleineren Version für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot erhältlich. Siehe AQUA MITTEL. Der AQUA XL-Füllstandregler ist nicht für gequerte Flüssigkeiten geeignet. Bitte wählen Sie unsere Schwimmerschaltermodelle: BIP STOP, AT 120 oder ATS 165.Maximaler Druck: 2 bar Maximale Temperatur: 70 °C. Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstand-Alarm und Pumpensteuerung
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
20m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
2bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68, 2085468, Automation, Sensoren, ATMI, AQUAXLPVC20M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.