Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085464
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     AQUAMEDIUMPVC10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 3.5bar

Dieser robuste Niveauregler ist mit einem internen Vorschaltgerät ausgestattet. Wenn der Flüssigkeitsstand den Regler erreicht, wird der mechanische Schalter im Inneren geneigt, wodurch ein Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird, der mit einer elektrischen Schalttafel verbunden ist. Der AQUA MITTEL ist in der Lage, die dicken Fettschichten in Abwasser-Pumpstationen zu durchdringen, und er ist der ideale Niveauregler für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Dieses Modell ist auch in einer größeren Version erhältlich. Siehe AQUA XL. Der Niveauregler AQUA MITTL ist nicht für gequerte Flüssigkeiten geeignet. Bitte wählen Sie unsere Schwimmerschaltermodelle: BIP STOP, AT 120 oder ATS 165.Maximaler Druck: 3,5 bar Maximale Temperatur: 70 °C. Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
3.5bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085464, Automation, Sensoren, ATMI, AQUAMEDIUMPVC10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.