Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMI Copolymer-Polypropylen Schwimmerschalter Kabelmontage 125V, 1-poliger Umschalter, -40°C → +85°C, mit 10m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085461
Hersteller:
     ATMI
Herst.-Nr.:
     AQUAMEDIUMEPACS10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Copolymer-Polypropylen
Kabellänge = 10m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 125V
Druck max. = 3.5bar

Dieser ACS-zertifizierte Schwimmerschalter besteht aus speziellen Komponenten mit internem Vorschaltgerät für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen. Wenn der Flüssigkeitsstand die Einheit erreicht, wird der mechanische Schalter im Inneren geneigt, wodurch ein Stromkreis geschlossen oder geöffnet wird, der mit einer elektrischen Schalttafel verbunden ist. Dank seines +/- 10°-Schaltwinkels kann der Schwimmer dank einer sehr präzisen Füllstandsmessung sorgen. Außerdem kann es im Hoch- oder Tiefalarm verwendet werden. Der Niveauregler AQUA MITTUM EP ist jedoch nicht geeignet für Rührflüssigkeiten durch das Vorhandensein eines Rührers oder in einem Wasserturm. Bitte wählen Sie unser Schwimmerschalter-Modell: ATS 165 EP, ACS-zertifiziert. Für die Pumpensteuerung mehrerer Ebenen mit mehreren Pumpen in ruhiger Flüssigkeit mit einem Schwimmerpegelschalter, der mit einem einstellbaren Vorschaltgerät aus Edelstahl ausgestattet ist, wählen Sie die Soba EP, ACS-zertifiziert.Maximaler Druck: 3,5 bar Maximale Temperatur: 85 °C Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Copolymer-Polypropylen
Kabellänge:
10m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
125V
Druck max.:
3.5bar
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, 2085461, Automation, Sensoren, ATMI, AQUAMEDIUMEPACS10M, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.