Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 10-polig 16A Stecker, Kontakteinsatz für Stromversorgungssteckverbinder in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2082006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1585359
EAN/GTIN:
     4046356285087
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = HC
Typ = Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktbeschichtung = Silber

Der Phoenix Contact Kontakteinsatz-Stromversorgungssteckverbinder für das HEAVYCON-Gehäusedesign D15 hat 10 + PE-Positionen. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 125 °C. Verschmutzungsgrad 3 III ÜberspannungskategorieDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
HC
Typ:
Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2082006, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1585359, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,96*
€ 8,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 8,88*
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,88*
€ 3,90*
ab € 7,03*
€ 10,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,28*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,638*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1410916
ab € 4,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.