| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2081777 Herst.-Nr.: SSQ-103-04-G-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = SSQ
Die durchkontaktierte Platine-Platine-Vierkantbuchse der Serie SSQ von Samtec verfügt über einen quadratischen Steckschlüsselstreifen mit einem Rastermaß von 2,54 mm, einen schwarzen, Flüssigkristallpolymer-Isolator und einen Tiger Buy-Kontakt aus Phosphorbronze mit 0,5 μm Vergoldung am Kontakt. Er hat 6 KontakteStandard- und geringer Einsteckkraftkontakt mit 0,025 Zoll (0,635 mm) Vierkantschwanz für selbstverschachtelnde Anwendungen Nennspannung: 465 V ac / 655 V dc Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | SSQ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2081777, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSQ10304GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |