Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ERF8 Leiterplattenbuchse Vertikal 50-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080898
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ERF8-025-05.0-S-DV-L-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.8mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Anschlussart = Löten
Serie = ERF8
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.8mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Anschlussart:
Löten
Serie:
ERF8
Weitere Suchbegriffe: 2080898, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ERF8025050SDVLKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.