Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ERF8 Leiterplattenbuchse gewinkelt 50-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080894
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ERF8-025-01-L-D-RA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.8mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Serie = ERF8
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.8mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Serie:
ERF8
Weitere Suchbegriffe: 2080894, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ERF802501LDRATR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.