| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080800 Herst.-Nr.: CLT-103-02-F-D-BE-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Steckbuchse Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = CLP
Die Samtec Leiterplattenbuchse ist eine flache zweiwischige Buchse mit 2,00 mm Rastermaß. Es verfügt über Top- und Bottich-Durchgangsoptionen.Kontaktsystem: Tiger Claw™ Ausrichtung: vertikal Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Anwendung: zweireihig, bis zu 100 Stifte Besondere Merkmale: obere und untere Einführung, Durchleitungsoptionen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Steckbuchse | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | CLP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2080800, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLT10302FDBETR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |