Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Kunststoff Mülleimer 14L Grau T 304mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080641
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     CP025YTGRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Kapazität = 14L
Farbe = Grau
Material = Kunststoff
Handelsname = Value
Tiefe = 304mm

Der Abfallbehälter aus Kunststoff von Deflecto Value verfügt über ein leicht zu reinigendes Innenleben und ist verschleißfest.Kapazität: 14 l Form: Rund Farbe: Grau Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Kapazität:
14L
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Handelsname:
Value
Tiefe:
304mm
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, 2080641, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Deflecto, CP025YTGRY, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.