Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse 4-polig Lautsprecherbuchse, Tafelmontage, Löten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080624
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080624
EAN/GTIN:
     5059044227626
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
rs pro lautsprecherbuchse
ls buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 4
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 20A

RS Pro Audio- Wir stellen stolz unseren eigenen RS PRO RS Pro Audio-Steckverbinder für den professionellen Einsatz in Ihrem Studio oder auf der Bühne vor. Die Audio-Buchse besteht aus einer Kupferlegierung, um eine fantastische elektrische und thermische Leitfähigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig eine ausgezeichnete Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Dieser Audiosteckverbinder ist eine Frontplattenmontage, die hauptsächlich für Lautsprecher und Audioanwendungen verwendet wird. Dieser vierpolige Stecker mit schwarzer PVC-Kabeltülle wird mit der blauen ABS-Kunststoffmutter geliefert, um Ihr Kabel sicher und ohne Beschädigung des Kabels zu halten. Eigenschaften und Vorteile Bietet außergewöhnlichen Klang, dieser Steckverbinder besteht aus hochwertigen Materialien Dieser vierpolige Stecker mit PVC-Kabeltülle und Einbausteckverbinder bietet eine einfache Montage mit hervorragendem Kabelschutz Der Einbausteckverbinder hat ein starkes und Durable Gehäuse Mit einer zuverlässigen ABS-Mutter zur Befestigung Ihres Kabels Platz Lötanschluss Vernickelte Kontakte für brillante thermische und elektrische Leitfähigkeit Geeignet für kompatible Stecker Anwendungen Audiosteckverbinder liefern ein ausgewogenes Audiosignal zwischen Audiokabeln und Geräten und reduzieren unerwünschte Störungen durch elektrische Störungen im Freien, um eine robuste Verbindung zu gewährleisten. Die häufigsten Orte, an denen dieser Steckverbinder verwendet wird, sind Lautsprecher, Lautsprecher, HiFi-Systeme und andere Audioanwendungen. Audiosteckverbinder sind eine unverzichtbare Komponente in vielen Anwendungen wie z. B. AS Steckverbinder in Lautsprechern Steckverbinder für Audiosignal in Mischplatinen Audio-Buchse in Verstärkern Steckverbinder in akustischen Schallanwendungen Buchse in Lautsprechern HiFi-Systeme Wie werden Steckverbinder sicher und richtig gereinigt? Die Toleranz gegenüber Schmutz oder Verschmutzung von Audiosteckverbindern ist extrem niedrig. Daher ist es wichtig, die entsprechende Ausrüstung zu verwenden, um sie staubfrei zu halten. Wir empfehlen unsere eigene RS PRO RS Pro Elektrokontakt-Reinigungsausrüstung 917-5914 oder 554-298. Es ist keine gute Praxis, Tupfer oder Tücher zu verwenden, da sie Gewinde hinterlassen, was die Kontaktleistung und Lebensdauer verringert. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
4
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
20A
Weitere Suchbegriffe: 2080624, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Lautsprecher Steckverbinder, RS PRO, FM1245, Connectors, AV Connectors, Speaker Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,68*
€ 21,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,52*
€ 19,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,49*
€ 18,43
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,39*
€ 15,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,22*
€ 13,35
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.