Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-208059
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     208059
EAN/GTIN:
     5056070959538
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 3mA
Intensität = 82mcd
Länge = 61mm

Es wird empfohlen, dass der übrige Neutral isoliert wird, wenn er nicht verwendet wird. LED-Anzeigen von RS Pro, 22 mm Montagebohrung IP67. Diese Serie von LED-Signalleuchten von RS Pro ist gemäß IP67 abgedichtet, wodurch sie für raue Umgebungen geeignet ist. Die LED-Signalleuchten sind kompakt und robust und verfügen über eine Chromeinfassung und praktische Lötösenanschlüsse für einen einfachen Einbau. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige diffuse 16-mm-Streuscheibe • Chromeinfassung mit Ø 25 mm • Hohe Helligkeit • 2 negative Anschlüsse ermöglichen "Verkettung" • Anschlussklemmen 0,11 Zoll (2,8 x 0,8 mm) • Montagelochdurchmesser Ø 22 • Betriebstemperatur: –25 °C bis +60 °C • Voraussichtliche Lebensdauer: 60000 Stunden. Warum LEDs?. LEDs haben eine ausgezeichnete Leistung, eine verbesserte Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch. Es gibt jedoch verschiedene weitere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. • Kosten – Da die Verfügbarkeit von LEDs höher ist als die von herkömmlichen Glühlampen oder Meldeleuchte, stellen sie in der Regel die kostengünstigere Lösung dar, sowohl im Einkauf als auch während der Nutzung. Wie sind diese Anzeigen geschützt?. Jede LED-Anzeige erfüllt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
3mA
Intensität:
82mcd
Länge:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 208059, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22P1BXXR230, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,16*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.