Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 19mm, Breite 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080464
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 619/8-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570816457
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 19mm
Axiallager-Breite = 6mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = CN
Material = Edelstahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 455kN
Dynamische Traglast = 1.25kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 619/8

Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 19 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
19mm
Axiallager-Breite:
6mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
CN
Material:
Edelstahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
455kN
Dynamische Traglast:
1.25kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
619/8
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 2080464, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, W61982RS1, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
1
€ 8,90*
ab € 7,25*
€ 10,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,38*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 11,50*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,79*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,53*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.