Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 110 → 305 V ac, 155 → 431 V ac LED-Treiber, Ausgang 56V / 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077598
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SLD-80-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 56V
Ausgangsleistung max. = 78.4W
Ausgangsstrombereich = 1.4A
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 110 → 305 V ac, 155 → 431 V ac
LED-Controller = LED-Treiber
Serie = SLD-80

Die Mean Well SLD-80-Serie ist ein 80-W-AC/DC-LED-Treiber mit linearem Mischmodus (CV+CC) mit PFC. Der angebotene Ausgang beträgt 56 V dc bei 2,1 A. Der SLD-80-56-Treiber ist schlank und kommt mit Kunststoffgehäuse-Design.Geschlossenes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
56V
Ausgangsleistung max.:
78.4W
Ausgangsstrombereich:
1.4A
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
110 → 305 V ac, 155 → 431 V ac
LED-Controller:
LED-Treiber
Serie:
SLD-80
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, mean well led treiber, led treiber, 2077598, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, SLD8056, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 28,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,38*
€ 29,14*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 30,23*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,89*
€ 31,16*
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
SLD-80-12
ab € 20,26*
Ähnlich
Mean Well
SLD-80-24
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.