| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2076438 Herst.-Nr.: 6018-2Z EAN/GTIN: 7316577065858 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 90mm Außendurchmesser = 140mm Axiallager-Breite = 24mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 50kN Dynamische Traglast = 60.5kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 0 Extra leicht Teillagercode = 6018
Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 90 mm und einen Außendurchmesser von 140 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 90mm | Außendurchmesser: | 140mm | Axiallager-Breite: | 24mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig geschirmt | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 50kN | Dynamische Traglast: | 60.5kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 0 Extra leicht | Teillagercode: | 6018 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 2076438, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60182Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 42,57* | € 52,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,47* | € 52,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,23* | € 52,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,41* | € 55,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 71,63* | € 83,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|