| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2076298 Herst.-Nr.: 51211 EAN/GTIN: 7316577058485 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 55mm Außendurchmesser = 90mm Axiallager-Breite = 25mm Kugellager = Axialkugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 134kN Dynamische Traglast = 58.5kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager Teillagercode = 51211
Die SKF-Axial-Kugellager werden als ein- oder zweifach-Axial-Kugellager hergestellt. Sie sind nur für axiale Lasten ausgelegt und dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Er hat einen Innendurchmesser von 55 mm und einen Außendurchmesser von 90 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 55mm | Außendurchmesser: | 90mm | Axiallager-Breite: | 25mm | Kugellager: | Axialkugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 134kN | Dynamische Traglast: | 58.5kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 1 Extra leichtes Drucklager | Teillagercode: | 51211 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Linear-Kugellager, Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2076298, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51211, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,73* | € 41,94* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 33,02* | € 42,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,45* | € 42,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,06* | € 44,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,82* | € 75,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|