Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axialkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 130mm / Außen-Ø 170mm, Breite 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076284
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51126
EAN/GTIN:
     7316577006608
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Innendurchmesser = 130mm
Außendurchmesser = 170mm
Axiallager-Breite = 30mm
Kugellager = Axialkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 440kN
Dynamische Traglast = 119kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode = 51126

Die SKF-Axial-Kugellager werden als ein- oder zweifach-Axial-Kugellager hergestellt. Sie sind nur für axiale Lasten ausgelegt und dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Er hat einen Innendurchmesser von 130 mm und einen Außendurchmesser von 170 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
130mm
Außendurchmesser:
170mm
Axiallager-Breite:
30mm
Kugellager:
Axialkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
440kN
Dynamische Traglast:
119kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
1 Extra leichtes Drucklager
Teillagercode:
51126
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, rillenkugellager einreihig skf, führungslager, skf führungslager, 2076284, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 51126, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 139,32*
1
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 139,99*
4 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 152,30*
5 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 137,88*
€ 153,23*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 152,45*
€ 173,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51126
ab € 66,07*
Ähnlich
SNR
51126
ab € 99,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.