Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 24V ac/dc, Montage-Ø 16mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207595
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     207595
EAN/GTIN:
     5056070959095
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 20mA
Intensität = 30mcd
Länge = 62.5mm

Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. Verzinnter Anschluss kennzeichnet die Kathode. LED-Anzeigen, 16-mm-Halterung. 10 mm runde oder flache farbige Linsen Glanzverchromte oder schwarzverchromte Messingeinfassung, 18,3 mm Montagelochdurchmesser: 16,2 bis 16,4 mm Kapselung nach Schutzart IP67 Betriebstemperatur von –25 bis +60 °C Anschlussklemmen 0,11" (2,8 x 0,8 mm)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
20mA
Intensität:
30mcd
Länge:
62.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 207595, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q16P1BXXY24A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,63*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.