Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2072125 Herst.-Nr.: 1419272 EAN/GTIN: 4055626160238 |
| |
|
| | |
| Größe = D7
Die Phoenix Schutzabdeckung der Größe D7 mit einfacher Verriegelung. Er besteht aus PA-Material und ist schwarz.Schutzart = IP54 und IP65 Umgebungstemperatur = -20 bis 100 °C.Dieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite. Weitere Informationen: | | Größe: | D7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2072125, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1419272, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,83* | € 8,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,06* | € 8,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,08* | € 8,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,88* | € 9,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,49* | € 15,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|