Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß, 28V ac/dc / 2070mcd, Ø 6mm x 16mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207141
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     207141
EAN/GTIN:
     5056070958661
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 28V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 2070mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6mm
Länge = 16mm
Nennstrom = 14mA
Lebensdauer = 100000h

RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
2070mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6mm
Länge:
16mm
Nennstrom:
14mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, 207141, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGW28A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.