| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070797 Herst.-Nr.: NSSAFA-FLA-PL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Stifttaschenlampe Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = LED Lichtstärke = 67 lm Batterien = 2 x AA Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx Modell = NSSAFA-FLA-PL
Der Nightsearcher SAFATEX PL LED-Taschenlampe ist ein eigensicheres Stiftlicht, es verfügt über einen Clip an der Seite. Damit ist es einfach, auf Taschen, Taschen und Gürtel zu klemmen.Durable stoßfest, sturzfest bis zu 1 m Gasdruckablassventil Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Stifttaschenlampe | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 67 lm | Batterien: | 2 x AA | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX, IECEx | Modell: | NSSAFA-FLA-PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa, 2070797, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSSAFAFLAPL, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |