|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069164 Herst.-Nr.: M66FA-TEA-04-STDN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das Quectel M66 ist ein ultrakleines Quadband GSM/GRPS-Modul mit LCC-Rollenverpackung auf dem Markt. Basierend auf dem neuesten 2G-Chipsatz bietet er die optimale Leistung bei der SMS- und Datenübertragung sowie beim Audioservice selbst in rauen Umgebungen. Das ultrakompakte Profil 15,8 mm x 17,7 mm x 2,3 mm macht es zu einer perfekten Plattform für Anwendungen mit Größeneinfühlsam.Extrem kompaktes Quadband-GSM/GPRS-Modul Einfacherer Lötprozess mit LCC-Gehäuse Leistungsaufnahme von nur 1,3 mA |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2069164, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Quectel, M66FATEA04STDN, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |