|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069145 Herst.-Nr.: BG95M3LA-64-SGNS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Erweiterungssteckplätze = 850/ 900/ 1800/ 1900MHz Unterstützte Busschnittstellen = USB 2.0
Die Quectel BG95 ist eine Serie von Multimode-LPWA-Modulen, die LTE CAT M1/Cat NB2/EGPRS und integriertes GNSS unterstützen. Sie ist 3GPP Rel-14konform und bietet maximale Datenraten von 588 kbit/s Downlink und 1119 kbit/s Uplink unter LTE CAT M1. Sie bietet einen extrem niedrigen Energieverbrauch durch Nutzung des integrierten RAM/Flash sowie des Arm Cortex A7-Prozessors, der ThreadX unterstützt, wodurch bis zu 70 % weniger PSM-Leckstrom und 85 % weniger eDRX-Stromverbrauch im Vergleich zu seinem Vorgänger erreicht werden.LTE CAT M1/Cat NB2/EGPRS-Modul mit extrem niedrigem Stromverbrauch Einfache Migration von Quectel GSM/GPRS-, UMTS/HSPA- und LTE-Modulen Integrierter RAM und Flash im Basisband-Chipsatz Weitere Informationen:  |  | Erweiterungssteckplätze: | 850/ 900/ 1800/ 1900MHz | Unterstützte Busschnittstellen: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2069145, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Quectel, BG95M3LA64SGNS, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
|  |  |
| |