Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brannan Glasthermometer, Spiritus rot, ±1 °C, Typ Wandmontage, 240 x 65 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068907
Hersteller:
     Brannan
Herst.-Nr.:
     14/390/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Hänge-Thermometer
Hängethermometer
Temperaturmessung max. = +50 °C
Medium = Spiritus rot
Genauigkeit max. = ±1 °C
Anwendung = Allgemein
Thermometer Typ = Wandmontage
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Abmessungen = 240 x 65 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 240mm
Breite = 65mm

Hängethermometer -10 bis 50°C. Ein robustes, leicht abzulesendes, mit rotem Alkohol gefülltes TemperaturMessgerät. Die Skaleneinteilung, -10°C bis +50°C, zeigt die optimale Betriebstemperatur an.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung max.:
+50 °C
Medium:
Spiritus rot
Genauigkeit max.:
±1 °C
Anwendung:
Allgemein
Thermometer Typ:
Wandmontage
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Abmessungen:
240 x 65 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
240mm
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: brannan glas-thermometer, glas thermometer, 2068907, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Brannan, 143903, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Glass Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.