Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Gesteuerter Gleichrichter 38 TO-247 1200V 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068638
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN6050HP-12WY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
On-State Strom durchschnittlich = 38
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 600A
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Durchlassspannung-Spitzenwert = 10
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
38
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-247
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
600A
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Durchlassspannung-Spitzenwert:
10
Weitere Suchbegriffe: 2068638, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN6050HP12WY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.