Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE P RF CLAS A, LED-Filament, LED-Lampe, A60, 4 W / 230V, E27 Sockel, 4000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068556
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075439610
EAN/GTIN:
     4058075439610
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 4 W
Farbtemperatur = 4000K
Serie = P RF CLAS A
Lampenform = A60
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V

Die LEDVANCE Parathom Nachrüst-LED Classic A Standard E27-Lampe mit einem nachrüstbaren Schraubsockel als perfekter Ersatz für herkömmliche Lampen. Die LED-Technologie sorgt für ausgezeichnete Effizienz, niedrigen Energieverbrauch und sehr geringen Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. Diese Lampenleistung beträgt 4 W mit einer Farbtemperatur von 4000 K, und diese LED-GLS-Lampe wurde für eine höhere Effizienz und eine geringere Wartung mit bis zu 15000 Stunden Lebensdauer entwickelt.Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Keine UV- und Nahe-IR-Strahlung im Lichtstrahl
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
4 W
Farbtemperatur:
4000K
Serie:
P RF CLAS A
Lampenform:
A60
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, leuchtmittel tropfenform led e27, birnenlampe, leuchtmittel tropfenform led, 2068556, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, LEDVANCE, 4058075439610, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.