Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Schrägkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12.7mm / Außen-Ø 33.33mm, Breite 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068395
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     LJ1/2
EAN/GTIN:
     5059042381450
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
einreihige rillenkugellager
Innendurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 33.33mm
Axiallager-Breite = 9.52mm
Kugellager = Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.22kN
Dynamische Traglast = 9.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Typ = Glatt

RHP zölliges Kugellager - offen. Die beliebteste Serie von Kugellagern in zölligen Größen und in einer Vielzahl von Anwendungen in vielen Branchen zu finden Nimmt radiale und axiale Lasten auf Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
33.33mm
Axiallager-Breite:
9.52mm
Kugellager:
Einreihiges Schrägkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.22kN
Dynamische Traglast:
9.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2068395, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK-RHP, LJ12, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,89*
Zubehör
Rocol
12471
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.